Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Ethernetkabel Cat.7, 305m Verlegekabel S/FTP, Aussen ø 8mm, PVC


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden Ethernetkabel Cat.7, 305m Verlegekabel S/FTP, Aussen ø 8mm, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-7248846
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     74004E.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kategorie = Cat.7m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Certification RPC = Eca
Außenmantelmaterial = PVC
Aderlitzen = 1/23
Litzentyp = FestpF/ft

74004E – DataTuff® industrielles Ethernetkabel der Cat7 für permanente InstallationDataTuff Industrial ETHERNET, Cat 7 4-Paar, 10 Gb/s, AWG 23(1), fest, Folie + 80 % Geflecht, PVC-Mantel, UL AWM 20276Eigenschaften und VorteileHohe Schirmung, um die Signalintegrität in Industrieumgebungen zu gewähren Ölbeständig Chemikalien- und lösungsmittelbeständigTemperaturbeständig Abriebfest Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit Schweißplattenbeständiger PUR-Kabelmantel auf Anfrage erhältlich Schutzart IP67 UV-beständigSchwarzer PVC-KabelmantelInformationen zur ProduktanwendungDiese Cat7 4-Paar-Kabel von Belden wurden für den Einsatz in industriellen Umgebungen über das Ethernet-Protokoll entwickelt. Sie können in stationären Anwendungen eingesetzt werden, bei denen nach der Installation keine Bewegung stattfindet.
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.7m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Certification RPC:
Eca
Außenmantelmaterial:
PVC
Aderlitzen:
1/23
Litzentyp:
FestpF/ft
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 7, cat7, 7248846, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Belden, 74004E00305, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,67*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 2,25466* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 833,57*
€ 991,95
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 825,80*
€ 982,70
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 789,68*
€ 939,72
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 730,09*
€ 868,81
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 687,67*
€ 818,33
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,67*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG054360R0345 TY600-175
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.