Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Xtra-Guard Industrial Ethernet Performance Cable Ethernetkabel Cat.5e, 152m, Schwarz Verlegekabel F/UTP, TPE


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7658937
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     76012 BK002
EAN/GTIN:
     5059039021260
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Serie = XTRA-GUARD INDUSTRIAL ETHERNET
Länge = 152m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = F/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Mantelfarbe = Schwarz
Aderlitzen = 1/24
Litzenzahl = 1pF/m

4-adriges Kabel für industrielles Ethernet, Cat 5e. Robuste Konnektivität für Ihre industriellen Vernetzungsanforderungen Mit einer abriebfesten Umhüllung aus thermoplastischem Elastomer Dreifache Flexibilität bei niedrigen Temperaturen Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Chemikalien und Kraftstoffe höher als bei herkömmlichem PVC Sonnenlichtbeständig Rollenlänge: 500 Fuß
Weitere Informationen:
Serie:
XTRA-GUARD INDUSTRIAL ETHERNET
Länge:
152m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
F/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Mantelfarbe:
Schwarz
Aderlitzen:
1/24
Litzenzahl:
1pF/m
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, cat 5 f/utp, cat5 schwarz, kat5, 7658937, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Alpha Wire, 76012BK002, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.038,95*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 6,8352* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.272,23*
€ 1.513,95
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.248,08*
€ 1.485,22
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.105,66*
€ 1.315,74
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.086,26*
€ 1.292,65
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.038,95*
€ 1.236,35
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,64*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.