Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
Bulgin USB-Kabel, 5-polig, Buchse / USBA USB 2.0 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7659791
Hersteller:
Bulgin
Herst.-Nr.:
PXP6043/A
EAN/GTIN:
5059041887595
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Steckverbinder 1 = 5-polig, Buchse
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Tafelmontage
Passend für ; 765-9700 765-9700 und Serie, geeignete Dichtungskappe siehe ; 765-9810 765-9810. Einbausteckverbinder mit USB-Steckverbinder, A auf B, Bulgin Buccaneer-Serie 6000. Die Kabel für Chassismontage der Serie Bulgin Buccaneer 6000 von USB A auf B sind robuste, wasserdichte Kabelkomponenten aus langlebigem Thermoplast für raue Umgebungen mit USB-Rundsteckverbindern für eine Vielzahl von Umgebungen mit Staub- und Wasserbelastung. Diese USB-Steckverbinder von Bulgin Buccaneer mit Kunststoffgehäuse verfügen über einen sicheren Push-/Pull-Mechanismus für sofortige Verriegelung und bieten einen hohen Schutz gegen Rauschen und elektromagnetische Störungen. Geeignet für eine Vielzahl von Stekverbinderanwendungen in rauen Umgebungen, USB 2.0-Leistung, Busverbindung für niedrige und hohe Geschwindigkeit von 1,5 Mbit/s bis 480 Mbit/s mit 4-poliger, im Betrieb steckbarer Standardschnittstelle, erhältlich in den USB-Steckverbinderausführungen abgedichtet A auf unabgedichtet B oder abgedichtet B auf unabgedichtet A. Eigenschaften und Vorteile. Lieferbar in den Längen 2 m, 3 m und 5 m. Hohe Störfestigkeit und hoher EMV-Schutz. Manipulationssichere Push-Pull-Verriegelung. Während des Betriebs steckbar
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
5-polig, Buchse
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Tafelmontage
... >
Kabel und Drähte
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
,
Crimpbuchse
,
USB Buchse
,
USB Einbaubuchse
,
USB Druckerkabel
,
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
,
usb einbaubuchse 2.0
,
usb buchse
,
usb druckerkabel 2m
,
7659791
,
Kabel und Drähte
,
Computerkabel
,
USB Kabel
,
Bulgin
,
PXP6043A
,
Cables & Wires
,
Computer Cables
,
USB Cables
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 18,62*
€ 24,25*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,13*
€ 24,67*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,67*
€ 24,68*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,69*
€ 30,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin PXP6083 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): PXP 1 St.
Bulgin
PXP6083
ab € 3,99*
Zubehör
Bulgin USB-Kabel, USBA / USB B, 2m USB 2.0 Schwarz
Bulgin
PXP6040/A/2M00
ab € 13,91*
Zubehör
TDK ZCAT Ferrithülse, Typ Ferritkern, 30 Material, 110Ω @ 100MHz, 23 Dia. x 30mm, für Kabel-Ø 7mm Zum Öffnen
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen