Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Adapter; Außenbajonett,Push-Pull; IP66,IP68,IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: Adapter; Außenbajonett,Push-Pull; IP66,IP68,IP69K
Anschluss: Adapter; Außenbajonett,Push-Pull; IP66,IP68,IP69K
Artikel-Nr.:
     2805-PXP6043/A
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6043/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Betriebstemperatur: 0...70°C
Nennstrom: 1A
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktraster: 2,54mm
Sperrsystem: Außenbajonett;Push-Pull
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse (abgedichtet);5pin Stecker
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Ausführung: USB 2.0
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,95*
€ 18,96*
1
€ 8,95*
ab € 12,98*
€ 18,97*
5
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 19,55*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 12,51*
€ 27,11*
7 Tage
44
1
€ 6,99*
ab € 37,91*
€ 50,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP6083
ab € 3,99*
Zubehör
Bulgin
PXP6040/A/2M00
ab € 13,94*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.