Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin USB A Einbaubuchse Buchse, Einbau Buccaneer 6000 PXP6043/A Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X837071
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6043/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
PXP6043/A
Typ:
Buccaneer 6000
Einbaubohrung Ø:
22.5 mm
Stecker-Norm:
USB 2.0
USB-Ausführung:
A
Bauform:
Buchse, Einbau
Polzahl:
5
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
USB 2.0 Buchse A
Anschluss B:
Crimpen
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,91*
€ 18,89*
1
€ 8,95*
ab € 12,92*
€ 18,90*
5
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 19,97*
1
€ 6,90*
ab € 14,12*
€ 25,71*
6 Tage
44
1
€ 6,99*
ab € 37,90*
€ 50,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP6083
ab € 3,93*
Zubehör
Bulgin
PXP6040/A/2M00
ab € 13,93*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.