Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Butoject® 898, Kat. III, Butyl, 350mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-3616
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     089809111X
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Butoject® 898, Kat. III, Butyl, 350mm, Größe 9

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Butoject® 898, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2111X, 374-1 Typ A Level BCIKLM, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), hochflexibel auch bei Kälte, gute Ozon-, UV- und Temperaturbeständigkeit, beständig gegen viele Säuren, Laugen, Lösungen, Alkohole, Ester, Weichmacher und Ketone, gasundurchlässig, anatomische Passform, mit Rollrand, Farbe: schwarz, Material außen: Butylkautschuk, glatt, Materialstärke: 0,7 mm, Länge: ca. 350 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, esd handschuhe kcl, antistatik handschuhe, Handschuh, Handschutz, Chemikalienschutzhandschuhe, Fünffingerhandschuh, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
73 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 18,98*
€ 24,30*
10 Tage
3
€ 4,95*
ab € 19,04*
€ 24,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,21*
€ 24,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,86*
€ 24,72*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 24,04*
€ 31,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,54*
€ 37,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,62*
€ 35,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,03*
€ 32,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,62*
€ 31,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,04*
€ 28,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
089810111X
ab € 16,22*
Ähnlich
KCL
089808111X
ab € 17,73*
Ähnlich
KCL
072010141E
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
072011141E
ab € 2,84*
Ähnlich
KCL
072007141E
ab € 2,85*
Ähnlich
KCL
072008141E
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
072009141E
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.