Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare, braun, Polyamid, 1200x1800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-779916
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22040-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Color, für den Innenbereich, braun, 1200x1800mm

Schmutzfangmatte Eazycare Color, für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr, vielseitig einsetzbar, hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, strapazierfähiger Rücken, rutschfest, waschbar bis 30°C, Farbe: braun, Material: Mattenrücken Vinyl, Obermaterial 100% Polyamid, Format: 1200 x 1800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200mm
Länge:
1800mm
Sorte:
Matte
Grundfarbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte innen braun, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenbelag, Fußmatten, Schmutzfangmatte, Fussmatte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,23*
€ 84,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,19*
€ 84,14*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,46*
€ 88,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,68*
€ 92,22*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 179,93*
€ 216,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,00*
€ 257,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,86*
€ 255,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,13*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,22*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,16*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,13*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,40*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,08*
Ähnlich
Miltex
22020-2
ab € 18,10*
Ähnlich
Miltex
22042
ab € 74,57*
Ähnlich
Miltex
22022
ab € 19,85*
Ähnlich
Miltex
22032
ab € 49,02*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 59,10*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,02*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 38,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.