Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare, braun, Polyamid, 600x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-665546
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22020-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Color, für den Innenbereich, braun, 600x900mm

Schmutzfangmatte Eazycare Color, für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr, vielseitig einsetzbar, hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, strapazierfähiger Rücken, rutschfest, waschbar bis 30°C, Farbe: braun, Material: Mattenrücken Vinyl, Obermaterial 100% Polyamid, Format: 600 x 900 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600mm
Länge:
900mm
Sorte:
Matte
Grundfarbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenbelag, Fußmatten, Schmutzfangmatte, Fussmatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,16*
€ 24,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 24,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 19,05*
€ 26,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,03*
€ 26,70*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 49,66*
€ 63,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 75,48*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,17*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,10*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,40*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,21*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 59,21*
Ähnlich
Miltex
22042
ab € 74,59*
Ähnlich
Miltex
22022
ab € 19,95*
Ähnlich
Miltex
22032
ab € 48,81*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 59,03*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,10*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 38,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.