Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Flachkrepp-Klebeband
>
Artikel
NOPI 4349, 50m x 25mm, hellbeige
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-5529033
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04349-00001-00
EAN/GTIN:
4005800066832
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten.
Flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse.
Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
Dicke/Stärke: 110 µ
Reißkraft: 33 N/cm
Klebkraft auf Stahl: 2 N/cm
Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbeige
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Stärke:
110 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
... >
Lager 123
>
Klebebänder, Etiketten, Kennzeichnung
>
tesa-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
kreppband beige 50m:25 mm tesa
,
abdeckband tesa
,
abdeckband 25 mm
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
72
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,18*
€ 1,53*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
72
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,79*
Lager 7223
8 Tage
nicht lagernd
72
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 1,79*
Lager 1690
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 1,83*
Lager 123
72
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0426* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen (
entspricht € 193,68* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TESA 4306 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Papier Beige
tesa
04306-00046-02
ab € 6,13*
Ähnlich
TESA 4319 Maler-Abdeckband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier Braun 50 m
tesa
04319-00041-00
ab € 3,86*
Ähnlich
Malerkreppband 4306 Profi PLUS leicht gekreppt hellbeige L.50m B.25mm Rl.TESA
tesa
04306-00043-02
ab € 3,07*
Ähnlich
NOPI 4349, 50m x 19mm, hellbeige
tesa
04349-00000-00
ab € 0,90*
Ähnlich
NOPI 4349, 50m x 30mm, hellbeige
tesa
04349-00002-00
ab € 1,44*
Ähnlich
NOPI 4349, 50m x 38mm, hellbeige
tesa
04349-00003-00
ab € 1,82*
Ähnlich
NOPI 4349, 50m x 50mm, hellbeige
tesa
04349-00004-00
ab € 2,41*
Ähnlich
tesa 04319-00042-00 Kreppband tesakrepp® Hellbraun (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.
tesa
04319-00042-00
ab € 7,68*
Ähnlich
Tesa Krepp Abdeckband Naturgummi-Kleber 38mm x 50m
tesa
04319-00010-00
ab € 6,39*
Ähnlich
tesa PREMIUM 04306-00042-02 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.
tesa
04306-00042-02
ab € 2,34*
Ähnlich
tesa PREMIUM 04306-00044-02 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 30 mm 1 St.
tesa
04306-00044-02
ab € 3,69*
Ähnlich
tesa PREMIUM 04306-00045-02 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 38 mm 1 St.
tesa
04306-00045-02
ab € 4,63*
Ähnlich
tesakrepp 4319, 50m x 30mm, hellbraun
tesa
04319-00008-00
ab € 4,82*
Ähnlich
tesakrepp® 4319 Malerband, stark gekreppt, Länge 50m, Einsatzbereich (Innen-/Außenbereich)
tesa
04319-00006
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen