Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänge-Etiketten, 65x130mm, Qualität 190g/qm, Manilakarton, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhänge-Etiketten, 65 mm breit x 130 mm, weiß, aus Karton, 190 g/qm
Anhänge-Etiketten, 65 mm breit x 130 mm, weiß, aus Karton, 190 g/qm
Artikel-Nr.:
     123TP-8370052
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370052
EAN/GTIN:
     4056705101906
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
  • Zur einfachen Auszeichnung Ihrer Artikel
  • Befestigung durch Metalldraht (Draht muss separat bestellt werden)
  • Mit verstärkter Kartonöse
  • Leicht zu Beschriften
  • Farbe ähnlich altweiss
  • Qualität: 190 g/m²
  • Material: Manilakarton
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
2,06
Qualität:
190g/m²
Länge innen:
130 m
Breite innen:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Preisauszeichnung, kartonanhänger 65x130 mm, anhänge etikett, anhänge-etikett weiß, Anhänge, Etiketten, Etikett, Etikettierung, 8370052, 8.370.052, 83.700.52
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03624*
€ 0,07196*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05797*
€ 0,07697*
4 Tage
31
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,25*
€ 66,16*
4 Tage
31
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,25*
€ 66,17*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,51*
€ 66,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07196*
€ 0,08563
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,05725*
€ 0,06813
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05322*
€ 0,06333
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04952*
€ 0,05893
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04794*
€ 0,05705
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03624*
€ 0,04313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 71,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.