Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänge-Etiketten, 65x130mm, Qualität 190g/qm, Manilakarton, chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhänge-Etiketten, 65 mm breit x 130 mm, weiß, aus Karton, 190 g/qm
Anhänge-Etiketten, 65 mm breit x 130 mm, weiß, aus Karton, 190 g/qm
Artikel-Nr.:
     776-AE0003
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370052
EAN/GTIN:
     4056705101906
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
  • Zur einfachen Auszeichnung Ihrer Artikel
  • Befestigung durch Metalldraht (Draht muss separat bestellt werden)
  • Mit verstärkter Kartonöse
  • Leicht zu Beschriften
  • Farbe ähnlich altweiss
  • Qualität: 190 g/m²
  • Material: Manilakarton
Weitere Informationen:
Länge innen:
130 m
Breite innen:
65 mm
Material:
Papier
Qualität:
190g/m²
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
2,06
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Preisauszeichnung, anhängeschild, Anhänge, Etiketten, Etikett, Etikettierung, 8370052, 8.370.052, 83.700.52
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03644*
€ 0,07176*
13 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05827*
€ 0,07707*
4 Tage
47
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,25*
€ 65,66*
4 Tage
47
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,25*
€ 65,67*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,51*
€ 65,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,89*
€ 78,4091
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,37*
€ 62,3203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,65*
€ 57,8935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,34*
€ 53,9546
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,89*
€ 52,2291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,63*
€ 41,2097
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 33,55*
€ 39,9245
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03351* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
7770000
ab € 0,00777*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.