Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänge-Etiketten, 65 mm breit x 130 mm, weiß, aus Karton, 190 g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhänge-Etiketten, 65 mm breit x 130 mm, weiß, aus Karton, 190 g/qm
Anhänge-Etiketten, 65 mm breit x 130 mm, weiß, aus Karton, 190 g/qm
Artikel-Nr.:
     7223-YT9481163
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9481163
EAN/GTIN:
     4063963000223
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
  • Zur einfachen Auszeichnung Ihrer Artikel
  • Befestigung durch Metalldraht (Draht muss separat bestellt werden)
  • Mit verstärkter Kartonöse
  • Leicht zu Beschriften
  • Farbe ähnlich altweiss
  • Qualität: 190 g/m²
  • Material: Manilakarton
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
2,06
Qualität:
190g/m²
Länge innen:
130 m
Breite innen:
65 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03624*
€ 0,07196*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05797*
€ 0,07697*
Lager 7223
31
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,25*
€ 66,16*
4 Tage
31
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,25*
€ 66,17*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,51*
€ 66,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,16*
€ 78,7304
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,15*
€ 63,2485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,51*
€ 58,9169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,25*
€ 55,0375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,83*
€ 53,3477
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,81*
€ 41,4239
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 33,38*
€ 39,7222
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 31,25*
€ 37,1875
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.