Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger ESE 804 SDHS-DC 6 kVA,4,8 kW Benzin ENDRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4686540006
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     141001
EAN/GTIN:
     4005995018913
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Schweißstromerzeuger · Regelbereich 40-220 A · Schweißbetrieb bei 60 % ED = 170 A · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · Tragegriffe klappbar Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 490mm · Länge: 890mm · Laufzeit: 3 (bei 3/4 Last)h · Höhe: 570mm
Weitere Informationen:
Generator:
synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen:
1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung:
6 kVA / 4,8 kW
Motor:
Honda GX390
Startvorrichtung:
Reversierstart
Kraftstoffart:
Benzin
Tankinhalt:
6,5 l
Schallleistungspegel LWA:
100 dB(A)
Gewicht:
95 kg
Marke:
ENDRESS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
ENDRESS
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, seilzug notstromaggregat, Generator, Notstromaggregate, Notstromerzeuger, Stromaggregate
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.032,97*
€ 2.297,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.087,36*
€ 2.313,83*
Lager 1319
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.480,89*
€ 2.722,81*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.722,81*
€ 3.240,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.675,07*
€ 3.183,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.634,94*
€ 3.135,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.524,51*
€ 3.004,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.498,02*
€ 2.972,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.480,89*
€ 2.952,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.