Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger ESE 804 SDHS-DC 6 kVA,4,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger ESE 804 SDHS-DC 6 kVA,4,8
Stromerzeuger ESE 804 SDHS-DC 6 kVA,4,8
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1685267
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     141001
EAN/GTIN:
     4005995018913
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Schweißstromerzeuger · Regelbereich 40-220 A · Schweißbetrieb bei 60 % ED = 170 A · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · Tragegriffe klappbarWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 490mm· Länge: 890mm· Laufzeit: 3 (bei 3/4 Last)h· Höhe: 570mm
Weitere Informationen:
Generator:
synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen:
1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung:
6 kVA / 4,8 kW
Motor:
Honda GX390
Startvorrichtung:
Reversierstart
Kraftstoffart:
Benzin
Tankinhalt:
6,5 l
Schallleistungspegel LWA:
100 dB(A)
Gewicht:
95 kg
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, seilzug notstromaggregat, Notstromaggregate, Stromaggregate, Generator, Notstromerzeuger, 4686540006
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.032,97*
€ 2.297,17*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.087,36*
€ 2.313,83*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.480,89*
€ 2.722,81*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.297,17*
€ 2.733,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.234,35*
€ 2.658,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.145,52*
€ 2.553,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.091,55*
€ 2.488,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.048,43*
€ 2.437,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.032,97*
€ 2.419,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.