Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Kundenstopper 50090600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/427/a013427u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/427/a013427u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154008700
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     50090060
EAN/GTIN:
     4013695064109
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Dreiecksäule
Der multifunktionelle Plakatständer zieht alle Blicke auf sich: Ob auf dem Gehweg oder in Verkaufsräumen, das multifunktionelle, attraktive Werbedisplay macht Angebote und Informationen unübersehbar. Stabile Metall-Scharniere und Traverse. Ohne Magnetfolie auch als Kreidetafel nutzbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Multi
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
70,4 x 115 x 75 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A1
beidseitig verwendbar:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
Magnetfolie
feucht abwischbar:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Vierbeinstativ
Gewicht:
14.5
Material des Rahmens:
Buchenholz
Farbe:
schwarz
Farbe des Rahmens:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kundenstopper Multi
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, Magnetfolie, magnetfolie schwarz, magnetfolie, magnetoplan kundenstopper, Informationsständer, Infoständer, Infotafeln, Präsentationsständer, Prospektständer, Reklameständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 143,54*
€ 183,91*
7 Tage
44
Frei Haus
ab € 147,46*
€ 185,40*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.