| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-5009006 Herst.-Nr.: 50090060 EAN/GTIN: 4013695064109 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Plakatständer Magnetoplan Kundenstopper Outdoor Multi A1, doppelseitig, Kreidetafel mit Magnetfolie, 704x1150x750mm (BxHxT) - magnetoplan Outdoor Kundenstopper MULTI 50090060 sorgt dafür, dass Angebote unübersehbar werden. Ob auf dem Gehweg oder in Verkaufsräumen, das multifunktionelle, attraktive Werbedisplay mach Angebote und Informationen unübersehbar. Der Outdoor Plakatständer aus Buchenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist dunkel lasiert und bietet durch die Magnetfolie einen optimalen Plakatschutz - ohne Magnetfolie kann er aus als Kreidetafel genutzt werden. Für Format: A1, Gesamtmaße: 704 x 1150 x 750 mm (B x H x T), Material: Buchenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Metall und Kunststoff, Gewicht: 14,5 kg, Farbe: schwarz. Ausführung: zusammenklappbar, stabile Metall-Scharniere und Traverse, Kreidetafel beschreibbar und feucht abwischbar. Made in Europe. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, Magnetfolie, magnetfolie schwarz, magnetfolie, magnetoplan kundenstopper, Angebotstafeln, Angebots-Tafeln, kundenstopper a1, dreiecksäule, Gehwegtafeln |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 143,54* | € 183,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 147,46* | € 185,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|