Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color 22020-6 60x90cm lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/376/y000376w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/376/y000376w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187236542
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22020-6
EAN/GTIN:
     4260061895670
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Ringmatten
Wabenmatten
Eazycare Color Schmutzfangmatten sind für Hauseingänge mit viel Publikumsverkehr geeignet. Verschleißfester robuster Polyamid-Flor (UV-beständig). Farb- und lichtecht. Extrem strapazierfähiger Rücken. Absolut rutschfest. Optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme. Für den Trockner geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eazycare Color
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
60 x 90 cm (B x L)
UV-beständig:
Ja
rutschfest:
Ja
waschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
30
saugfähig:
Ja
Werkstoff:
100 % Polyamid
Material der Rückseite:
Vinyl
Farbe:
lila
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schmutzfangmatte Eazycare Color
Stärke:
9
Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, schmutzfangmatten 60cm breit, Bodenschutzmatten, Fußabstreifer, Fußbodenschoner, Fußmatten, Matten, Schmutzmatten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 24,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,67*
€ 25,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,90*
€ 27,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,41*
€ 27,34*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 28,98*
€ 39,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22020-3
ab € 19,92*
Sonstiges
Miltex
22026
ab € 18,08*
Sonstiges
Miltex
22020-4
ab € 18,11*
Sonstiges
Miltex
22020-2
ab € 18,10*
Sonstiges
Miltex
22021
ab € 18,02*
Sonstiges
Miltex
22025
ab € 18,13*
Sonstiges
Miltex
22020-5
ab € 18,17*
Sonstiges
Miltex
22020-1
ab € 18,13*
Sonstiges
Miltex
22023
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.