Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK GTB6-P4212 NÄHERUNGSSENSOR, DIFFUS, M8, 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4057999
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     GTB6-P4212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Messmethode: Näherungsmessung, diffus
  • Anschlussmethode: M8-Steckverbinder
  • Produktpalette: G6 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 250 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 100,94*
    € 121,69*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 111,15*
    € 132,82*
    15 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 108,56*
    € 133,93*
    Frei Haus
    ab € 108,28*
    € 134,54*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 120,70*
    € 150,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,05*
    € 178,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 146,46*
    € 174,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 137,68*
    € 163,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,40*
    € 156,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 120,70*
    € 143,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.