Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller 2351


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2351
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2351
EAN/GTIN:
     4017976023519
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller fetra
Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag versehen. 4 Lenkrollen mit Vollgummibereifung 100 x 38 mm. Verpackungseinheit = 2 Stück.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
250
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
10
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Nutzflächenlänge (mm):
600
Nutzflächenbreite (mm):
300
Gesamtlänge (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
300
Gesamthöhe (mm):
140
Bereifung:
Vollgummi blaugrau
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, möbelroller bis zu 250kg, Transportroller
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 68,00*
€ 86,31*
4 Tage
16
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,36*
€ 86,73*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 69,05*
€ 87,61*
Lager 1498
25
pro Paar
€ 5,45*
ab € 69,80*
€ 88,26*
6 Tage
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 88,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,26*
€ 105,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,38*
€ 103,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,12*
€ 98,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,22*
€ 94,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,80*
€ 83,06
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.