Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Möbelroller, Ladefläche 600 x 300 mm, 250 kg Tragkraft, Rutschschutzbelag, Vollgummiräder


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
fetra® Möbelroller, Ladefläche 600 x 300 mm, 250 kg Tragkraft, Rutschschutzbelag, Vollgummiräder
fetra® Möbelroller, Ladefläche 600 x 300 mm, 250 kg Tragkraft, Rutschschutzbelag, Vollgummiräder
fetra® Möbelroller, Ladefläche 600 x 300 mm, 250 kg Tragkraft, Rutschschutzbelag, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     7356-2351
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2351
EAN/GTIN:
     4017976023519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller fetra
Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag versehen. 4 Lenkrollen mit Vollgummibereifung 100 x 38 mm. Verpackungseinheit = 2 Stück. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
300
Ladeflächenhöhe (mm):
140
Gesamtlänge (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
300
Gesamthöhe (mm):
140
Bereifung:
Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
100 x 38
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, möbelroller bis zu 250kg, Möbelhund, Transporthund, Rollbrett, Transportroller, Möbeltransporter, Mehrzweckroller
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 68,00*
€ 86,31*
Lager 7356
16
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,36*
€ 86,73*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 69,05*
€ 87,61*
6 Tage
25
pro Paar
€ 5,45*
ab € 69,80*
€ 88,26*
6 Tage
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 88,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,73*
€ 103,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,15*
€ 100,14
pro Paar
ab 4 Paar
€ 81,68*
€ 97,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,37*
€ 94,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,89*
€ 90,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,36*
€ 78,97
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.