Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2351, Fetra Möbelroller 2351, Ladefläche 600 x 300 mm, Vollg. blaugrau Ladefläch


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736550
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2351
EAN/GTIN:
     4017976023519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller fetra
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2351, Möbelroller 2351, Ladefläche 600 x 300 mm, Vollg. blaugrau Ladefläche 600 x 300 mm, Vollg., Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
250
Nutzflächenlänge (mm):
600
Nutzflächenbreite (mm):
300
Ladeflächenhöhe (mm):
140
Gesamtlänge (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
300
Gesamthöhe (mm):
140
Bereifung:
Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
100 x 38
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
10
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, möbelroller bis zu 250kg, MÖBELROLLER
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 85,46*
4 Tage
16
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,82*
€ 85,89*
7 Tage
25
pro Paar
€ 5,45*
ab € 69,99*
€ 87,42*
6 Tage
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 87,82*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 7,90*
ab € 70,54*
€ 88,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,46*
€ 101,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,41*
€ 100,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,23*
€ 95,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,56*
€ 91,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,21*
€ 81,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.