Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 9,73 (R 1/8Zoll,1/8Zoll BSP)mm VA Set


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000356875
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41503
EAN/GTIN:
     4024937415030
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
DIN 71412 B
V2A-Stahl · nach DIN 71412 · Form A (180°) StandardWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Gewinde:
9,73 (R 1/8″, 1/8″ BSP) mm
SW:
11 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
100
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,69*
€ 0,90*
4 Tage
75
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6893*
€ 0,9001*
2 Tage
100
75
pro Box
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,99*
7 Tage
100
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7291*
€ 0,9908*
3 Tage
100
25
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,7761*
€ 1,0384*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,69* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41502
ab € 0,65*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41500
ab € 0,4105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.