Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 9,73 (R 1/8Zoll,1/8Zoll BSP)mm VA Set


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000356875
Hersteller:
     SAMOA GmbH
Herst.-Nr.:
     41503
EAN/GTIN:
     4024937415030
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
DIN 71412 B
V2A-Stahl · nach DIN 71412 · Form A (180°) Standard Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Gewinde:
9,73 (R 1/8″, 1/8″ BSP) mm
SW:
11 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,69*
€ 0,90*
4 Tage
75
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6893*
€ 0,9001*
2 Tage
100
75
pro Box
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,99*
7 Tage
100
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7291*
€ 0,9908*
Lager 1736
100
25
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,7761*
€ 1,0384*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,0384*
€ 1,2357
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,0223*
€ 1,21654
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,9661*
€ 1,14966
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,9361*
€ 1,11396
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8861*
€ 1,05446
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,7761*
€ 0,92356
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7761* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 25,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41502
ab € 0,65*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41500
ab € 0,4105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.