Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.SIL 391 TWO ID 100-102mm AD 107,00mm 2.5mm L.4m Rl.NORRES


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400669
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     39101022005-4
EAN/GTIN:
     4049645233288
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Reinraumbelüftung, HalbleiterfertigungsmaschineEigenschaften: fadenverstärkt, sehr gut hitzebeständig, RoHS konformKonstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: Silikon beschichtetes Glasgewebe, 3. Kordel als VerstärkungTemperaturbereich: -70°C bis 260°C, kurzzeitig bis 280°CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 56,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100-102 mm
Temperaturbereich:
-70 bis 260 (kurzz. bis 280) °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
107,00 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Betriebsdruck:
1,9 bar
Überdruck:
1,900 bar
Unterdruck:
0,350 bar
Gewicht:
0,77 kg/m
Länge:
4 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Silikonschlauch, norres absaugschlauch dn100, silikonschlauch, norres silikonschlauch, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 247,88*
€ 275,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 282,23*
2 Tage
45
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 287,89*
€ 319,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 298,53*
€ 331,94*
Lager 1498
45
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 308,30*
€ 343,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 343,80*
€ 409,122
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 341,42*
€ 406,2898
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 328,83*
€ 391,3077
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 322,15*
€ 383,3585
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 308,30*
€ 366,877
pro Rolle
1 Rolle enthält 4 Meter (ab € 77,075* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.