Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 102mm; L:4m; SIL 391 TWO


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 102mm; L:4m; SIL 391 TWO
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 102mm; L:4m; SIL 391 TWO
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 102mm; L:4m; SIL 391 TWO
Artikel-Nr.:
     2462-4049645233288
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     391-0102-2005-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645233288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Silikonschlauch, doppellagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,350 bar
Marke:
SIL
Medium:
Gas
Biegeradius (Schlauchmitte):
107 mm
Gewicht:
0,770 kg/m
Ø-Innen:
102 mm
Ø-Außen:
107 mm
Biegeradius:
56 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Temp. max. Celsius:
260
Temp. min. Celsius:
-70
Überdruck:
1,900 bar
Länge_m:
4 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 247,88*
€ 275,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 282,23*
Lager 2462
45
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 287,89*
€ 319,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 298,53*
€ 331,94*
1 Tag
45
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 308,30*
€ 343,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 319,56*
€ 380,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 317,12*
€ 377,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 305,35*
€ 363,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 299,17*
€ 356,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 287,89*
€ 342,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 4 Meter (ab € 71,9725* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.