Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sil.-Heißluftschl SIL2 NW102


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-4402140
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4402140
EAN/GTIN:
     4049645233288
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Silikon Heissluftschlauch SIL 2 NW 102mm rot, 2-lagig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
100 - 102 mm
Außen Ø:
107 mm
Betriebsdruck:
1,9 bar/20 °C
Vakuum:
0,35 bar/20 °C
Biegeradius:
56 mm
Rollenlänge:
4 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -70 °C bis ca. +260 °C
Farbe:
rot
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 247,88*
€ 275,62*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 282,23*
2 Tage
45
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 287,89*
€ 319,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 298,53*
€ 331,94*
1 Tag
45
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 308,30*
€ 343,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 282,23*
€ 335,8537
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 276,33*
€ 328,8327
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 239,48*
€ 284,9812
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 234,32*
€ 278,8408
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 228,78*
€ 272,2482
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 211,18*
€ 251,3042
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 200,62*
€ 238,7378
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 189,92*
€ 226,0048
pro Rolle
1 Rolle enthält 4 Meter (ab € 47,48* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.