Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU C.1 Einhebel-Waschtischmischer S m.Zugstange,H155 Ausl.91mm schwarz/matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT C11010001046 Einhebel-Waschtischmischer C.1 Höhe 155 Ausladung 91mm schw
DURAVIT C11010001046 Einhebel-Waschtischmischer C.1 Höhe 155 Ausladung 91mm schw
DURAVIT C11010001046 Einhebel-Waschtischmischer C.1 Höhe 155 Ausladung 91mm schw
Artikel-Nr.:
     1498-6000402151
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     C11010001046
EAN/GTIN:
     4053424890845
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 91 mm · Keramikmischsystem · flexible Anschlussschläuche 3/8“ · Strahlformer mit Kippfunktion · Durchflussmenge 5 l/min (3 bar) · Normalstrahl · Anschlussgröße DN 15 · empfohlener Betriebsdruck 3-5 bar
Weitere Informationen:
Ausladung:
91 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
C.1
Marke:
DURAVIT
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer waschtisch, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, 0110280026517, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 217,09*
€ 262,52*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 218,18*
€ 269,67*
€ 5,95*
ab € 256,86*
€ 305,99*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,25*
€ 335,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,12*
€ 336,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,16*
€ 398,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,95*
€ 397,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,28*
€ 384,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,23*
€ 371,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,25*
€ 337,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
C11030002046
ab € 258,03*
Ähnlich
Duravit
C11030001046
ab € 275,09*
Ähnlich
Duravit
C11020001046
ab € 229,21*
Ähnlich
Duravit
C11010002046
ab € 197,04*
Ähnlich
Duravit
C11070003046
ab € 280,36*
Ähnlich
Duravit
C11070004046
ab € 307,51*
Ähnlich
Duravit
C11040002046
ab € 276,06*
Ähnlich
Duravit
C11040001046
ab € 295,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.