Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU C.1 Einhebel-Waschtischmischer S H155 Ausladung 91 mm, Schwarz Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Zusatzinfo_PDF
Artikel-Nr.:
     1498-6000402152
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     C11010002046
EAN/GTIN:
     4053424890852
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 91 mm · Keramikmischsystem · flexible Anschlussschläuche 3/8″ · Strahlformer mit Kippfunktion · Durchflussmenge 5 l/min (3 bar) · Normalstrahl · Anschlussgröße DN 15 · empfohlener Betriebsdruck 3-5 bar
Weitere Informationen:
Ausladung:
91 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Ablaufgarnitur:
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
C.1
Marke:
DURAVIT
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer waschtisch, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, 0110280025517, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 200,25*
€ 242,84*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 198,31*
€ 247,01*
€ 5,95*
ab € 236,93*
€ 284,77*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,64*
€ 309,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,06*
€ 310,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,71*
€ 368,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,87*
€ 356,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,77*
€ 340,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,64*
€ 310,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
C11030002046
ab € 259,06*
Ähnlich
Duravit
C11030001046
ab € 275,67*
Ähnlich
Duravit
C11020001046
ab € 228,81*
Ähnlich
Duravit
C11010001046
ab € 216,75*
Ähnlich
Duravit
C11070003046
ab € 282,83*
Ähnlich
Duravit
C11070004046
ab € 307,42*
Ähnlich
Duravit
C11040002046
ab € 276,72*
Ähnlich
Duravit
C11040001046
ab € 295,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.