Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU C.1 Einhebel-Waschtischmischer L Zugstange,H262 Ausl.136mm.Schwarz Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000402155
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     C11030001046
EAN/GTIN:
     4053424890890
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 136 mm · Keramikmischsystem · flexible Anschlussschläuche 3/8″ · Strahlformer mit Kippfunktion · Durchflussmenge 5 l/min (3 bar) · Normalstrahl · Anschlussgröße DN 15 · empfohlener Betriebsdruck 3-5 bar
Weitere Informationen:
Ausladung:
136 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
C.1
Marke:
DURAVIT
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110280030517, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 276,30*
€ 327,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 274,81*
€ 336,58*
€ 5,95*
ab € 324,90*
€ 384,79*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,94*
€ 405,94*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,02*
€ 407,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,94*
€ 483,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,54*
€ 481,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,15*
€ 461,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,28*
€ 447,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,94*
€ 410,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
C11030002046
ab € 257,34*
Ähnlich
Duravit
C11020001046
ab € 230,30*
Ähnlich
Duravit
C11010002046
ab € 197,74*
Ähnlich
Duravit
C11010001046
ab € 216,99*
Ähnlich
Duravit
C11070003046
ab € 280,30*
Ähnlich
Duravit
C11070004046
ab € 306,65*
Ähnlich
Duravit
C11040002046
ab € 277,36*
Ähnlich
Duravit
C11040001046
ab € 294,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.