Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischorganizer TWIN DESK ORGANIZER B216xT210xH95mm Ku.schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000493410
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     9020-1
EAN/GTIN:
     5708950902010
Suchbegriffe:
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Manuskripthalter
mit 3 USB-Anschlüssen ∙ Platz für Büroklammern, Stifte, Post-It-Blöcke usw. ∙ kompatibel mit fast allen Smartphones und Tablets ∙ Farbe schwarz/weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Breite:
216 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
210 mm
Höhe:
95 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,20*
€ 31,76*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 34,51*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 35,04*
1
€ 5,00*
ab € 29,66*
€ 40,65*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 32,48*
€ 43,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.