Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischorganizer TWIN DESK ORGANIZER B216xT210xH95mm Ku.schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000493410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9020-1
EAN/GTIN:
     5708950902010
Suchbegriffe:
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Manuskripthalter
mit 3 USB-Anschlüssen ∙ Platz für Büroklammern, Stifte, Post-It-Blöcke usw. ∙ kompatibel mit fast allen Smartphones und Tablets ∙ Farbe schwarz/weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Breite:
216 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
210 mm
Höhe:
95 mm
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,20*
€ 31,76*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 34,51*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 35,04*
1
€ 5,00*
ab € 29,66*
€ 40,65*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 32,48*
€ 43,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.