Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischorganizer TWIN DESK ORGANIZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischorganizer TWIN DESK ORGANIZE
Schreibtischorganizer TWIN DESK ORGANIZE
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1636231
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     9020-1
EAN/GTIN:
     5708950902010
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
mit 3 USB-Anschlüssen ? Platz für Büroklammern, Stifte, Post-It-Blöcke usw. ? kompatibel mit fast allen Smartphones und Tablets ? Farbe schwarz/weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Breite:
216 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
210 mm
Höhe:
95 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,20*
€ 31,76*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 34,51*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 35,04*
1
€ 5,00*
ab € 29,66*
€ 40,65*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 32,48*
€ 43,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.