Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefumschlag 2074 DL 75g oF sk weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199116112
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2074
EAN/GTIN:
     4003630116628
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) ohne Fenster 75g/m² mit Selbstklebung Papier weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Grammatur:
75 g/m²
Maße:
220 x 110 (B x H) mm
Werkstoff:
Papier
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Innendruck vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
Nein
Marke:
SOENNECKEN
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Format des Umschlages:
DIN lang
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,48*
€ 2,54*
1 Tag
2092
1
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 2,59*
3 Tage
1456
25
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,00*
Lager 1498
1456
1
€ 6,95*
ab € 2,80*
€ 4,46*
1 Tag
978
1
€ 5,59*
ab € 2,83*
€ 4,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01220617
ab € 1,667*
Ähnlich
Soennecken
1308
ab € 1,76*
Ähnlich
Soennecken
1333
ab € 0,40*
Ähnlich
Soennecken
2921
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.