Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefumschlag 2074 DL 75g oF sk weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199116112
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327666301
EAN/GTIN:
     4003630116628
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) ohne Fenster 75g/m² mit Selbstklebung Papier weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Innendruck vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Format des Umschlages:
DIN lang
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Grammatur:
75 g/m²
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Werkstoff:
Papier
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 2,48*
2 Tage
2041
1
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,52*
4 Tage
2203
25
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 4,00*
4 Tage
2203
1
€ 6,95*
ab € 2,80*
€ 4,42*
Lager 4BULW
1442
1
€ 5,59*
ab € 2,82*
€ 4,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01220617
ab € 1,677*
Ähnlich
Soennecken
1308
ab € 1,80*
Ähnlich
Soennecken
1333
ab € 0,40*
Ähnlich
Soennecken
2921
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.