Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXL - Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXL - Größe XXL
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXL - Größe XXL
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXL - Größe XXL
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXL - Größe XXL
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXL - Größe XXL
Artikel-Nr.:
     158-PL2060.XXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2060060
EAN/GTIN:
     4030913894485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Planam Warnschutz-Latzhose gelb Winterlatzhose mit Reflexstreifen, wasserdicht

Ausgewählte Version: XXL - Größe XXL

Warnschutz-Latzhose Winter

  • wattiert, wasserdicht (Wassersäule 2.000 mmWS)
  • Reißverschluss am Unterschenkel
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Hammerschlaufe
  • hochgezogenes Rückenteil mit elastischem Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • gelb/marine und orange/marine atmungsaktiv

Taschen:

  • 2 aufgesetzte Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • 1 Zollstocktasche rechts
  • 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss
  • 1 Handytasche
  • 1 Latztasche mit Reißverschluss

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Farben: gelb/marine, orange/marine, einfarbig gelb oder einfarbig orange

Größen: S – XXXXL

Bestellhinweis:

Passende Comfort-Jacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb/marine: PL2047

orange/marine: PL2046

orange/grün: PL2048


  • Version: XXL - Größe XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Produktart:
Latzhose | Warnschutzhose | Winterhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
gelb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,62*
€ 58,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,75*
€ 59,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,10*
€ 59,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,29*
€ 60,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 67,89*
€ 85,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2060052
ab € 43,78*
Ähnlich
Planam
2060048
ab € 43,79*
Ähnlich
Planam
2060044
ab € 43,82*
Ähnlich
Planam
2060056
ab € 43,67*
Ähnlich
Planam
2060064
ab € 48,30*
Ähnlich
Planam
2060068
ab € 47,96*
Ähnlich
Planam
2063044
ab € 43,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.