Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22228EAKW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10722228EAKW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22228.EAKW33
EAN/GTIN:
     3413520280611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22228EAKW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 140,00 Aussendurchmesser D: 250,00 Breite B: 68,00 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 22228EAKW33, 22228. EAKW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
68.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2200
Grenzdrehzahl (Fett):
1700
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 304,93*
€ 344,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 301,19*
€ 357,25*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 325,00*
€ 374,59*
1
€ 4,95*
ab € 333,7352*
€ 384,2852*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 461,21*
€ 514,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,63*
€ 612,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,97*
€ 598,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,11*
€ 578,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,14*
€ 561,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,21*
€ 548,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22228 CCK/W33
ab € 366,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.