Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322228EAKW33 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322228EAKW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22228.EAKW33
EAN/GTIN:
     3413520280611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 140 mm Außendurchmesser D: 250 mm Breite B: 68 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
250 mm
Breite B:
68 mm
Innendurchmesser d:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: 25322228EAKW33, 22228.EAKW33, 22228EAKW33
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 304,93*
€ 344,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 301,19*
€ 357,25*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 325,00*
€ 374,59*
1
€ 4,95*
ab € 333,7352*
€ 384,2852*
1
Frei Haus
ab € 461,21*
€ 514,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,11*
€ 388,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,93*
€ 362,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.033,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22228 CCK/W33
ab € 366,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.