Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Kugelförmig 2-reihig , Innen-Ø 140mm / Außen-Ø 250mm, Breite 68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2078480
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22228 CCK/W33
EAN/GTIN:
     7316576600166
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Innendurchmesser = 140mm
Außendurchmesser = 250mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 68mm
Bohrung Typ = Konisch
Statische Traglast = 900kN
Anzahl der Reihen = 2
Rollenmaterial = Stahl
Dynamische Traglast = 743kN
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 2400U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 86.5kN

SKF Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 22228 CCK/W33 Support a rotating shaft with this roller bearing from SKF. The bearing uses cylindrical rollers to handle radial and axial loads, so its a versatile choice. Its composed of two separate rows of symmetrical rollers between two rings. The inner ring has two raceways and the outer ring has a single raceway. This construction lets the unit support a high dynamic load rating of 743 kN, making it suitable for heavy-duty applications. As its made of steel, the bearing is strong and sturdy enough to deliver reliable performance. Its also highly durable and resistant to rust, so it will offer a long lifespan.• Tapered bore type • Compact structure • High precision • Inside diameter of 140 mm • Outside diameter of 250 mm • Race width of 68 mm Application Information • Aerospace engineering • Industrial manufacturing • Power plantsDie SKF-Pendelrollenlager haben zwei Reihen symmetrischer Rollen, eine gemeinsame gerollte äußere Ringlaufbahn und zwei innere Ringlaufbahnen, die im Winkel zur Lagerachse geneigt sind. Der Mittelpunkt der Kugel im äußeren Ringkanal befindet sich auf der Lagerachse. Er hat einen Innendurchmesser von 140 mm und einen Außendurchmesser von 250 mm. Will this bearing work with a misaligned shaft? Das Lager besteht aus Lagerstahl Konische Ausführung mit 1:12-BohrungThanks to the bearings cylindrical rollers and rounded inner ring, it can accommodate some initial misalignment of the shaft. This means that youll have to carry out less maintenance to keep it functional.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
140mm
Außendurchmesser:
250mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
68mm
Bohrung Typ:
Konisch
Statische Traglast:
900kN
Anzahl der Reihen:
2
Rollenmaterial:
Stahl
Dynamische Traglast:
743kN
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
2400U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
86.5kN
Weitere Suchbegriffe: 2078480, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 22228CCKW33, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 374,94*
€ 401,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,98*
€ 401,88*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 467,75*
€ 501,33*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 472,91*
€ 508,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 786,11*
€ 864,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,80*
€ 1.029,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,97*
€ 1.026,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,74*
€ 1.006,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,71*
€ 955,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,11*
€ 935,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22228-E1-K
ab € 301,65*
Ähnlich
SNR
22228.EAKW33
ab € 301,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.