Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 85/40HB40 Schlosskörper-B.40mm MS versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000280043
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80634
EAN/GTIN:
     4003318806346
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung (ab 30 mm) sowie Bügel aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften · parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite:
22 mm
Bügelhöhe:
39 mm
Gesamthöhe:
79 mm
Material:
Messing
Modell:
85/40HB40
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, hangschloss verzinkt, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
3
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 16,07*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 12,83*
€ 16,58*
1 Tag
19
5
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 17,55*
2 Tage
19
1
€ 4,99*
ab € 13,64*
€ 17,69*
Lager 1690
14
1
€ 5,99*
ab € 12,55*
€ 17,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
2410
ab € 9,77*
Ähnlich
ABUS
2411
ab € 11,22*
Ähnlich
ABUS
2505
ab € 10,73*
Ähnlich
ABUS
4720
ab € 11,48*
Ähnlich
ABUS
2509
ab € 13,22*
Ähnlich
ABUS
2513
ab € 13,97*
Ähnlich
ABUS
80636
ab € 12,69*
Ähnlich
ABUS
2498
ab € 28,89*
Ähnlich
ABUS
80633
ab € 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.