Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 M10x1mm VA Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356874
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41502
EAN/GTIN:
     4024937415023
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
V2A-Stahl · nach DIN 71412 · Form A (180°) Standard Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10 x 1 mm
SW:
11 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kegelschmiernippel din 71412 a m10, din 71412 a, kegelschmiernippel form a, Fettaufnehmer, Nippel, Schmiernippel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
275
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,68*
€ 0,90*
Lager 1690
206
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6893*
€ 0,9001*
2 Tage
275
75
pro Box
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,99*
7 Tage
275
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7391*
€ 0,9908*
3 Tage
275
25
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,7861*
€ 1,0384*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9001*
€ 1,07112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,8799*
€ 1,04708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8798*
€ 1,04696
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8497*
€ 1,01114
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,8496*
€ 1,01102
pro Stück
ab 175 Stück
€ 0,8495*
€ 1,01091
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8494*
€ 1,01079
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,8493*
€ 1,01067
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8193*
€ 0,97497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7893*
€ 0,93927
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6893*
€ 0,82027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,5025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41503
ab € 0,66*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41500
ab € 0,4105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.