Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.-Knarre 508100-00-6 3/4 Zoll 72 Z.Schaltscheibe HEYTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5050030400
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     50810000680
EAN/GTIN:
     4024089331776
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 3/4
umschaltknarre
20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · mit Schaltscheibe · CV-Stahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · Rückschwenkwinkel 5° 72 Zähne DIN 3122 / ISO 3315 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
510 mm
Oberfläche:
verchromt
Antrieb:
3/4 ″
Marke:
HEYTEC
Ausführung:
Schaltscheibe
Antrieb mm:
20 mm
Anzahl Zähne:
72
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Antriebs- und Verbindungsteile, Hebelumschaltknarre, Hebelumschaltknarren, Knarren, Ratsche, Umschaltknarren
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 79,59*
€ 97,96*
2 Tage
11
€ 5,45*
ab € 79,59*
€ 98,06*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 80,01*
€ 98,52*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 86,40*
€ 109,46*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 88,59*
€ 110,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.