Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYTEC 50810000680 Umschaltknarre 508100-00-6 3/4 Zoll 72 Zähne Schaltscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYTEC 50810000680 Umschaltknarre 508100-00-6 3/4 Zoll 72 Zähne Schaltscheibe
HEYTEC 50810000680 Umschaltknarre 508100-00-6 3/4 Zoll 72 Zähne Schaltscheibe
HEYTEC 50810000680 Umschaltknarre 508100-00-6 3/4 Zoll 72 Zähne Schaltscheibe
HEYTEC 50810000680 Umschaltknarre 508100-00-6 3/4 Zoll 72 Zähne Schaltscheibe
Artikel-Nr.:
     1955B-2001844933
Hersteller:
     Heytec Tools
Herst.-Nr.:
     50810000680
EAN/GTIN:
     4024089331776
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 3/4
umschaltknarre
"U.-Knarre 508100-00-6 3/4 Zoll 72 Z.Schaltscheibe HEYTEC 20 mm (3/4"")-Vierkantantrieb · mit Schaltscheibe · CV-Stahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · Rückschwenkwinkel 5° 72 Zähne DIN 3122 / ISO 3315 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 510mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Vanadium-Stahl"
Weitere Informationen:
eClassID:
21040208
HerstellerNr:
50810000680
Werksnummer:
4000824575
Länge netto mm:
505,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
1,720000
Gewicht brutto Kg:
1,720000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Umschaltknarre
Weitere Suchbegriffe: heyco umschaltknarre
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 71,06*
€ 88,08*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 71,71*
€ 88,49*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 85,52*
€ 104,45*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 85,51*
€ 104,55*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 86,72*
€ 109,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.