Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.-Knarre 508100-00-6 3/4 Zoll 72 Z.Schaltscheibe HEYTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000824575_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000824575_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000824575
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     50810000680
EAN/GTIN:
     4024089331776
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 3/4
umschaltknarre
20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · mit Schaltscheibe · CV-Stahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · Rückschwenkwinkel 5°72 ZähneDIN 3122 / ISO 3315Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
510 mm
Oberfläche:
verchromt
Antrieb:
3/4 ″
Marke:
HEYTEC
Ausführung:
Schaltscheibe
Antrieb mm:
20 mm
Anzahl Zähne:
72
Weitere Suchbegriffe: heyco umschaltknarre, Antriebs- und Verbindungsteile, Hebelumschaltknarre, Hebelumschaltknarren, Knarren, Ratsche, Umschaltknarren
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
8
€ 5,45*
ab € 71,06*
€ 88,08*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 71,71*
€ 88,49*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 85,52*
€ 104,45*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 85,51*
€ 104,55*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 86,72*
€ 109,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.