Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Ø500xH980mm 120l anthrazit,RAL 7021 m.Doppeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9136466527
Herst.-Nr.:
     1064
EAN/GTIN:
     4030695010646
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
mit Doppeltür · komplett geschlossen · für den Außen- und Innenbereich · für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit festem Boden und Metalldeckel · feuersicher · H 980 x Ø 500 mm · Gewicht 20 kg · Einwurföffnung ca. Ø 390 mm Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 390mm · Gewicht: 20kg · Ausführung: mit Doppeltür · Ø: 500mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
anthrazit, RAL 7021
für Säcke Inhalt:
120 l
Höhe:
980 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler 120 liter stahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Mülleimer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,63*
€ 221,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,07*
€ 221,70*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,84*
€ 223,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,07*
€ 223,41*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 176,58*
€ 223,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,79*
€ 263,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,06*
€ 252,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,54*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,00*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 40,95*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 70,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,18*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,37*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,97*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,142*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,51*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,85*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,40*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.