Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kansas 126248-576-4XL Airtech 3 in 1 jacket 4056 GTT 4XL Marine/Königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kansas 126248-576-4XL Airtech 3 in 1 jacket 4056 GTT 4XL Marine/Königsblau
Kansas 126248-576-4XL Airtech 3 in 1 jacket 4056 GTT 4XL Marine/Königsblau
Kansas 126248-576-4XL Airtech 3 in 1 jacket 4056 GTT 4XL Marine/Königsblau
Artikel-Nr.:
     1955-2019580756
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     126248-576-4XL
EAN/GTIN:
     7322302733329
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke
Kansas 126248-576-4XL Airtech 3 in 1 jacket 4056 GTT 4XL Marine/Königsblau


Marine/Königsblau 4XL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
126248-576-4XL
Werksnummer:
126248-576-4XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Ursprungsland:
MG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Marine/Königsblau
Groesse:
4XL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,85*
€ 160,11*
Lager 1955
32
€ 5,99*
ab € 126,06*
€ 160,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,09*
€ 164,04*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,92*
€ 196,47*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 146,80*
€ 200,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126248-576-XS
ab € 126,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.