Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-in-1 Airtech Jacke 126248-576 Gr. 4XL marine/königsblau, 100% Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252027509
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     126248-576-4XL
EAN/GTIN:
     7322302733329
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

3-in-1 Airtech Jacke 126248-576

Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv. Abnehmbare, verstellbare Kapuze. Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand. 2 Brusttaschen mit Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss. Kartentasche mit Handytasche (innen), von außen zugänglich. 2 Fleece-gefütterte Vordertaschen mit Patte und Klettverschluss. Verstellbare Unterkante, mit Kordelzug. 2 Innentaschen, eine mit Reißverschluss, die andere mit Klettverschluss. Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers. Verstellbare Armabschlüsse. Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/3. OEKO-TEX® Zertifkat. Innenjacke: vollständig gefüttert. Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand. 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss. 2 Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. 2 Innentaschen mit Knopfverschluss. Elastische Ärmelbündchen. OEKO-TEX® zertifiziert. Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1 und EN 342, wenn Außen- und Innenjacke zusammen getragen werden. Die Innenjacke ist bei jeder Farbkombination schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
Außen 150 g/m²/Innen 220 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Marine/Königsblau
Größe:
4XL
Norm:
EN 343
Norm II:
EN 342
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,85*
€ 160,11*
7 Tage
32
€ 5,99*
ab € 126,06*
€ 160,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,09*
€ 164,04*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,92*
€ 196,47*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 146,80*
€ 200,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126248-576-XS
ab € 126,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.