Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline 2563040 Gr.XS Fleecejacke reinweiß/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2563040 Gr.XS Fleecejacke reinweiß/zink
Planam Plaline 2563040 Gr.XS Fleecejacke reinweiß/zink
Planam Plaline 2563040 Gr.XS Fleecejacke reinweiß/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-2000473930
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2563040
EAN/GTIN:
     4030913905259
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
PLANAM Fleece Jacke, reinweiß/zink, Größe: XS (2563040)

Der Inbegriff von wohliger Wärme.

Plaline Arbeitskleidung
2 Seitentaschen mit Reißverschluss, durchgehender Frontreißverschluss, Ärmelbündchen mit Gummizug, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetter Jacke getragen werden und wird somit zur Winter Jacke.
UVS 066515
Material:
100 % Polyester
Fleece, antipilling
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2563040
Werksnummer:
2563040
Profil:
XS
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
XS
Produktart:
FLEECEJACKE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,45*
€ 30,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,31*
€ 31,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,61*
€ 31,73*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,39*
€ 32,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,64*
€ 34,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2564040
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2561040
ab € 22,34*
Ähnlich
Planam
2566040
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
2560040
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
2563052
ab € 22,33*
Ähnlich
Planam
2563048
ab € 22,32*
Ähnlich
Planam
2563044
ab € 22,30*
Ähnlich
Planam
2563056
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
2563060
ab € 22,35*
Ähnlich
Planam
2563064
ab € 24,73*
Ähnlich
Planam
2563068
ab € 24,67*
Ähnlich
Planam
2565040
ab € 22,35*
Ähnlich
Planam
2567040
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.