Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 100 DIN 931 m.Schaft 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 100 DIN 931 m.Schaft 44451
Sechskantschraube M 14 x 100 DIN 931 m.Schaft 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355336
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009312000140100
EAN/GTIN:
     4043952217399
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 100 12.9 50 Stück DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00931.200· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009312000140100
Werksnummer:
8000169599
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,139000
Gewicht brutto Kg:
0,139000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 100
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6256*
€ 0,8929*
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,764*
€ 1,0505*
6 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,8268*
€ 1,0668*
1 Tag
350
50
€ 5,59*
ab € 0,8505*
€ 1,1005*
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 0,8354*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0477*
€ 1,24676
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9854*
€ 1,17263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9454*
€ 1,12503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9254*
€ 1,10123
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8354*
€ 0,99413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.