Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 100 12.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1310056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009312000140100
EAN/GTIN:
     4043952217399
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 100 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 00931.200 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
12.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,764*
€ 1,0605*
5 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,8268*
€ 1,0768*
Lager 4757
405
50
€ 4,95*
ab € 0,8365*
€ 1,0865*
2 Tage
315
50
€ 5,59*
ab € 0,8505*
€ 1,1105*
7 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 0,8354*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0865*
€ 1,29294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0665*
€ 1,26914
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9965*
€ 1,18584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9565*
€ 1,13824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9165*
€ 1,09064
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8365*
€ 0,99544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.