Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 100 12.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000169599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009312000140100
EAN/GTIN:
     4043952217399
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 100 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 00931.200 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6256*
€ 0,8929*
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,764*
€ 1,0405*
6 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,8168*
€ 1,0668*
Lager 4BULW
350
50
€ 5,59*
ab € 0,8505*
€ 1,1005*
6 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 0,8354*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1005*
€ 1,3096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0805*
€ 1,2858
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0205*
€ 1,2144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9705*
€ 1,1549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9405*
€ 1,1192
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8505*
€ 1,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.